曜日別特売

ボウサイン 積み重ねボックス

ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)ボウサイン 積み重ねボックス - TENMA(天馬)

暗闇でも反射して場所が判る機能ステッカー付です。

用途整頓整頓に。タイプ日常防災としてインテリアに溶け込むカラーライトグレー外寸法・高さ(mm)320内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像17396131110015710300440320700-5683
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
特長画像217396140110015705390530320700-5684
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする