棚上用ふとんケース

棚上用ふとんケース - TENMA(天馬)棚上用ふとんケース - TENMA(天馬)棚上用ふとんケース - TENMA(天馬)棚上用ふとんケース - TENMA(天馬)

芯材入りでふとんを入れても型崩れしません。
棚上にふとんをすっきり収納できます。

用途収納用品として。トラスコ品番458-0638材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂 / 芯材:紙、ジッパー:亜鉛合金グレー高さ(mm)外形:350奥行(mm)外形:360容量(L)64.2間口(mm)外形:510内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395765811000948
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする