曜日別特売

ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) - Advantech(アドバンテック)

UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、
スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。
予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、
エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。
--------------------------------------------------------------------------------------------
※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、
電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。
※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)
===========================================================
主な特長
・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)
・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)
・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)
・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C
・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計
・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション
===========================================================

仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211REポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17396255UNO-2271G-V3-eLJ-MO
184,400
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする