曜日別特売

PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ)

PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) - PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) - PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) - PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) - PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) - PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) - PGYTECH

PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。
ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。
4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。
多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17397865P-CB-272
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする