コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) - CCP

業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。
ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。
洗いやすいステンレスフィルター採用。
インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。
狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。
USB Type-C 充電。

付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド容量(mL)集じん:20本体質量(g)350使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250充電時間(時間)約4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405669CM-DC26-BK
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする