冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。
【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。
【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17412118 | DC-Y2(BK)+FT-MB001BK2 | 17412109 | DC-Y1(BK/CAMO)+FT-MB001BK2 | ![]() | 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト | YAMAZEN(山善) | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |