倉茂電工
ソフトVCTF
柔軟性
使用温度範囲(℃)
固定時/-40~60
定格電圧(V)
300
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体
ビニル混合物/PVC
難燃性
60°傾斜
導体
軟銅集合線
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線心を円形により合わせ
テープ
8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
VCTF
注意
※0.5mm
2
は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用ください。
バスケットに入れる
415
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合規格
ケーブル長(m)
許容電流(A)
心数(C)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17407060
VCTF-22 5CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
4
5
75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407069
VCTF-22 5CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
6
5
105
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407078
VCTF-22 6CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
4
6
90
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407087
VCTF-22 6CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
6
6
120
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407096
VCTF-22 7CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
5
7
125
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407105
VCTF-22 8CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
4
8
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407121
VCTF-22 5CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
9
5
140
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407130
VCTF-22 8CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
5
8
140
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407139
VCTF-22 6CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
8
6
165
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407148
VCTF-22 5CX2SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
12
5
185
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407157
VCTF-22 10CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
3
10
120
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407166
VCTF-22 5CX0.5SQ
1巻(20m)
-
20
4
5
75
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407175
VCTF-22 7CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
7
7
175
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407191
VCTF-22 10CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
5
10
170
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407200
VCTF-22 6CX2SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
11
6
220
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407209
VCTF-22 5CX0.75SQ
1巻(20m)
電気用品安全法
20
6
5
105
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407218
VCTF-22 12CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
3
12
140
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407227
VCTF-22 8CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
7
8
190
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407236
VCTF-22 12CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
4
12
190
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407245
VCTF-22 7CX2SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
10
7
235
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407261
VCTF-22 14CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
3
14
155
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407270
VCTF-22 10CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
7
10
240
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407279
VCTF-22 15CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
3
15
165
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407288
VCTF-22 14CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
4
14
220
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407297
VCTF-22 8CX2SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
9
8
260
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407306
VCTF-22 7CX0.75SQ
1巻(20m)
電気用品安全法
20
5
7
125
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407315
VCTF-22 5CX0.5SQ
1巻(30m)
-
30
4
5
75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407331
VCTF-22 5CX1.25SQ
1巻(20m)
電気用品安全法
20
9
5
140
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407340
VCTF-22 15CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
4
15
235
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407349
VCTF-22 12CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
6
12
275
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407358
VCTF-22 5CX0.75SQ
1巻(30m)
電気用品安全法
30
6
5
105
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407367
VCTF-22 16CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
3
16
175
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407376
VCTF-22 6CX0.5SQ
1巻(30m)
-
30
4
6
90
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407385
VCTF-22 10CX2SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
9
10
330
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407401
VCTF-22 16CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
4
16
245
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407410
VCTF-22 14CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
6
14
315
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407419
VCTF-22 5CX2SQ
1巻(20m)
電気用品安全法
20
12
5
185
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407428
VCTF-22 6CX0.75SQ
1巻(30m)
電気用品安全法
30
6
6
120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407437
VCTF-22 5CX0.5SQ
1巻(40m)
-
40
4
5
75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407446
VCTF-22 7CX1.25SQ
1巻(20m)
電気用品安全法
20
7
7
175
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407455
VCTF-22 20CX0.5SQ
1巻(10m)
-
10
3
20
210
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407471
VCTF-22 7CX0.75SQ
1巻(30m)
電気用品安全法
30
5
7
125
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407480
VCTF-22 12CX2SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
8
12
370
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407489
VCTF-22 5CX0.75SQ
1巻(40m)
電気用品安全法
40
6
5
105
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407498
VCTF-22 8CX0.5SQ
1巻(30m)
-
30
4
8
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407507
VCTF-22 5CX1.25SQ
1巻(30m)
電気用品安全法
30
9
5
140
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407516
VCTF-22 16CX1.25SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
6
16
355
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407525
VCTF-22 20CX0.75SQ
1巻(10m)
電気用品安全法
10
4
20
305
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407541
VCTF-22 6CX0.5SQ
1巻(40m)
-
40
4
6
90
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17407550
VCTF-22 7CX2SQ
1巻(20m)
電気用品安全法
20
10
7
235
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表