アーカード・シェルフ

アーカード・シェルフ - SLASHアーカード・シェルフ - SLASHアーカード・シェルフ - SLASHアーカード・シェルフ - SLASHアーカード・シェルフ - SLASHアーカード・シェルフ - SLASHアーカード・シェルフ - SLASH

<ベイトオモリグモデル>ハーフフルソリッド(HFC)を採用したベイトオモリグ専用ROD。HFCならではの「追従アクション」オモリグ釣法に必要な「張り」と「粘り」を追加設計。ベイトならではのピンポイントな棚攻略を得意とし、オモリグでの早めの潮流や深場攻略時にベストマッチな1本。LDBガイドとスパイラルガイドセッティングでトラブルを軽減。棚攻略しやすいベイトオモリグRODを堪能してほしい。*HFC採用⇒追従アクション・視認性をUP/UVコーティング・バラシの軽減・スパイラルガイドセッティング

用途「多芸多才(オールラウンダー)の極み」 船イカゲームに必要不可欠な要素はロッドの感度と操作性。ケンサキイカ・スルメイカ・アオリイカといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃すことなく穂先に伝え、目感度とともに掛けるROD。イカメタル・オモリグモデルのM、ティップゲームモデルのTシリーズ展開。軽快に誘って、即掛けを体感できるスタンダード設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用し、ケンサキイカ~キロアップのアオリイカまでバラシにくいのが特徴。仕様【Close】107cm【Length】206cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)116ルアーMAX(g)40号内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411278ASM-B692HFCO
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする