ランディングシャフトⅡ

ランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASHランディングシャフトⅡ - SLASH

本体:360はオリジナルサイズのハンガーステーを装着。使い易く、脱落しにくい長さアルミカラビナを標準装備。500・600は、張りのあるカーボン仕様でランディングの向上に貢献 グリップ&リアホール:本体部分に滑り止めグリップを採用、使い易さと握りやすさが向上。リアCAP部分にはエアホールを施し空気が出入りすることで、シャフトがスムーズに出し入れできランディングがし易くなっています

用途「サッと出して、しっかりランディング」 360は足場の低い場所向けの超小継仕様の10本継。500・600は足場の高い場所からの使用をメインとし、防波堤や磯からのランディングをサポートします。各サイズとも「滑りを抑えるラバーグリップ」を採用。ホールド感がUPしランディングがスムーズに行えます。(360のみハンガーステー&カラビナ付き)*ランディングシャフトにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。先径(mm)13.2内容量1本
注意
※*このランディングシャフトⅡは、軽量化の為、塗装を出来るだけいたしておりません、通常は「ブラック」の塗装を致しますが、ブラック塗装せず、クリアー塗装のみとなっています。その為、カーボンのヨレやしわのように見える模様が見える事はございますが、不具合や強度不足ではございませんので安心してご使用ください。 *ランディングシャフトⅡにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。魚を取り込む事を「タモ入れ」と言います。「タモですくう」とシャフトが折損する可能性がございます。正しくご使用いただき、折角の釣魚を逃さないようにしましょう。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174112083603.6389(ステー・カラビナ含む)1049
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
174112175005386969
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
174112266006432980.5
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする