アーカード・メタルゲーム

アーカード・メタルゲーム - SLASHアーカード・メタルゲーム - SLASHアーカード・メタルゲーム - SLASHアーカード・メタルゲーム - SLASHアーカード・メタルゲーム - SLASH

<スピニングオモリグモデル>チューブラーのオモリグアクションを見直し、キャスティングやロッドワークによる誘いなどの操作性を向上させたモデル。オモリグにとって重要なフォールの「間」をコントロールする為の有効レングスにも拘り、オートマチックにケンサキイカが乗るアクションに設計。40号までのシンカーに対応。様々な海域でスピニングオモリグを堪能してほしい。

用途「曲げて・獲る!」 この曲がりが、イカメタルを楽しくさせる。 今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカメタル。SLASH歴代のイカメタルRODをさらにブラッシュアップし、より専用RODとしてのアクションに設計。ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載。目感度と共に掛けていくROD。大剣の引きにも耐え、粘る「曲げて・獲る」RODの誕生です。仕様【Close】110cm【Length】213cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)116 / 【SUTTE】MAX40号/150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411251AM-S702HO
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする