曜日別特売

JS自由箒

JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)JS自由箒 - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
除電材配合でゴミが絡みにくく、しっかりと掃けます。

用途屋内清掃に仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PP、再生PET、馬毛、除電材全長(mm)1320繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17403377BR952-032J-MB33032040【個装ケース】92×44×445
2,400
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
17403386BR952-045J-MB46037045【個装ケース】92×44×462
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする