ReFa
ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY
付属品
本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
材質
黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス
寸法(mm)
約Φ30×62
質量(g)
約約210
接続ねじ
G3/4
使用水温(℃)
推奨:5~45
最大使用水圧(Mpa)
0.74(静止時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17412425
RS-CK-00A
オープン
¥
10,727
¥
11,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください