<サイト特化型ワーム>サイト特化型ワーム「ピット虫」。近年バスのハイプレッシャー化が著しく見られる中でデカバス仕留める為に必須となったサイトフィッシング。そんなサイトフィッシングに特化したアイテムになります。サイトフィッシングで多く用いられる「リアクション」の「ピッ」とワームを動かすアクションが名前の由来です。ピット虫はリアクションの早い動きはもちろんですが、シェイクでも使用できるように仕上げています。ルアーはその場から動かず一点で誘えるよう「KLマテリアル」を採用。また2本の腕でしっかりとアピールしつつも真ん中の極小パドルテールが腕とは異なるタイミングで、異なるアクションをし、水中でより生命感を感じさせるアクションを実現しました。ピット虫はボディーに丸みを持たせ、ワーム前部に小さな足を2本装着しました。これにより「リアクション」の早い動きを出す際に見た目以上の水受けを実現し、ルアーパワーを最大限に引き出す事に成功しました。ボディーとボリュームと5つのパーツにより「シェイク」・「リアクション」の両方を演出可能、1投の間に2種の方法でバスに仕掛けていくことが可能です。