曜日別特売

デジタル角度計レベルニック

デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。
X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。
抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。
USB Type-Cのインタフェースを採用しています。
LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。
通信ソフトSK-LOGに対応しています。

用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)8最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)バッテリー容量(Ah)2.65充電時間(時間)2読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※読取精度条件:使用温度20℃
※通信インターフェースは、オプションでRS-485、UARTに対応可能です。
※無線インターフェースは、今後のフォームアップデートでWi-Fiに対応予定です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438788DP-60XYB1個
150,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
17438797DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする