ワルター
AK182.H ハイドロチャック
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合アダプタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17428796
AK182.H100.090.20
装置側:HSK100
803-2422
ZYL13G20
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428805
AK182.H100.100.32
装置側:HSK100
803-2423
ZYL13G32
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428821
AK182.H63.080.12
装置側:HSK63
803-2424
ZYL13G12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428830
AK182.H63.080.20
装置側:HSK63
803-2425
ZYL13G20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください