ワルター
AK541 アダプター
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17429846
AK541.BT40.T22.120CO
装置側:SK40MAS BT
803-2663
T22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429855
AK541.BT40.T28.125CO
装置側:SK40MAS BT
803-2664
T28
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429871
AK541.BT40.T36.125CO
装置側:SK40MAS BT
803-2665
T36
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429880
AK541.BT50.T22.120CO
装置側:SK40MAS BT
803-2667
T22
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429889
AK541.BT50.T28.120CO
装置側:SK40MAS BT
803-2668
T28
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429898
AK541.BT50.T36.170CO
装置側:SK40MAS BT
803-2669
T36
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429907
AK541.S40.T18.075CO
装置側:SK40
803-2671
T18
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429916
AK541.S40.T22.110CO
装置側:SK40
803-2672
T22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429925
AK541.S40.T28.115CO
装置側:SK40
803-2673
T28
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429941
AK541.S40.T36.115CO
装置側:SK40
803-2674
T36
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429950
AK541.S50.T22.100CO
装置側:SK50
803-2676
T22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429959
AK541.S50.T28.100CO
装置側:SK50
803-2677
T28
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429968
AK541.S50.T36.150CO
装置側:SK50
803-2678
T36
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429977
AK541.S50.T45.200CO
装置側:SK50
803-2679
T45
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください