ワルター
A560Hシュリンクアダプター
工具アダプターです。
用途
ミーリング加工。
切削加工用アダプター。
適合
装置側:HSK63
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17428385
A560.H63A.05.080
826-0542
ZYLS05
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428401
A560.H63A.06.080
826-0543
ZYLS06
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428410
A560.H63A.08.080
826-0544
ZYLS08
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428419
A560.H63A.10.085
826-0545
ZYLS10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428428
A560.H63A.12.090
826-0546
ZYLS12
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428437
A560.H63A.16.095
826-0547
ZYLS16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428446
A560.H63A.20.100
826-0548
ZYLS20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428455
A560.H63A.25.115
826-0549
ZYLS25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください