曜日別特売

TYP3000/2000/20.5クランピングユニット

TYP3000/2000/20.5クランピングユニット - ワルター

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
クランピングユニット。
切削加工用アダプター。
材質スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
使用工具
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17431761C3-NC2000-08018-32装置側:32826-0695C318
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432165C4-NC2000-10020-40装置側:40826-0715C420
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432181C4-NC2000-12020-50装置側:40826-0716C420
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432969C5-NC2000-12024-50装置側:50826-0735C524
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432978C5-NC2000-14024-60装置側:50826-0736C525
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする