ワルター
AK540 アダプター
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17429040
AK540.BT40.T09.050
装置側:SK40MAS BT
803-2547
T09
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429049
AK540.BT40.T14.055
装置側:SK40MAS BT
803-2550
T14
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429058
AK540.BT40.T14.080
装置側:SK40MAS BT
803-2551
T14
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429067
AK540.BT40.T18.060CO
装置側:SK40MAS BT
803-2554
T18
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429076
AK540.BT40.T18.085
装置側:SK40MAS BT
803-2555
T18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429085
AK540.BT40.T18.110
装置側:SK40MAS BT
803-2556
T18
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429101
AK540.BT40.T22.050CO
装置側:SK40MAS BT
803-2559
T22
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429110
AK540.BT40.T22.070CO
装置側:SK40MAS BT
803-2560
T22
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429119
AK540.BT40.T22.095
装置側:SK40MAS BT
803-2561
T22
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429128
AK540.BT40.T22.120
装置側:SK40MAS BT
803-2562
T22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429137
AK540.BT40.T22.170
装置側:SK40MAS BT
803-2564
T22
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429146
AK540.BT40.T28.050CO
装置側:SK40MAS BT
803-2565
T28
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429155
AK540.BT40.T28.075
装置側:SK40MAS BT
803-2566
T28
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429171
AK540.BT40.T28.100
装置側:SK40MAS BT
803-2567
T28
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429180
AK540.BT40.T28.125
装置側:SK40MAS BT
803-2568
T28
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429189
AK540.BT40.T28.150
装置側:SK40MAS BT
803-2569
T28
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429198
AK540.BT40.T36.075CO
装置側:SK40MAS BT
803-2571
T36
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429207
AK540.BT40.T36.100
装置側:SK40MAS BT
803-2572
T36
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429216
AK540.BT40.T36.125
装置側:SK40MAS BT
803-2573
T36
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429225
AK540.BT40.T45.075CO
装置側:SK40MAS BT
803-2574
T45
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429241
AK540.BT40.T45.100
装置側:SK40MAS BT
803-2575
T45
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429250
AK540.BT50.T22.070CO
装置側:SK40MAS BT
803-2592
T22
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429259
AK540.BT50.T22.120
装置側:SK40MAS BT
803-2593
T22
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429268
AK540.BT50.T22.170
装置側:SK40MAS BT
803-2594
T22
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429277
AK540.BT50.T28.070CO
装置側:SK40MAS BT
803-2596
T28
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429286
AK540.BT50.T28.120
装置側:SK40MAS BT
803-2597
T28
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429295
AK540.BT50.T28.170
装置側:SK40MAS BT
803-2598
T28
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429311
AK540.BT50.T28.220
装置側:SK40MAS BT
803-2599
T28
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429320
AK540.BT50.T36.070CO
装置側:SK40MAS BT
803-2601
T36
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429329
AK540.BT50.T36.120
装置側:SK40MAS BT
803-2602
T36
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429338
AK540.BT50.T36.170
装置側:SK40MAS BT
803-2603
T36
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429347
AK540.BT50.T36.220
装置側:SK40MAS BT
803-2604
T36
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429356
AK540.BT50.T36.270
装置側:SK40MAS BT
803-2605
T36
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429365
AK540.BT50.T45.070CO
装置側:SK40MAS BT
803-2606
T45
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429381
AK540.BT50.T45.220
装置側:SK40MAS BT
803-2609
T45
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429390
AK540.S40.T14.045
装置側:SK40
803-2614
T14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429399
AK540.S40.T14.070
装置側:SK40
803-2615
T14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429408
AK540.S40.T14.095
装置側:SK40
803-2616
T14
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429417
AK540.S40.T18.040CO
装置側:SK40
803-2618
T18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429426
AK540.S40.T18.050CO
装置側:SK40
803-2619
T18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429435
AK540.S40.T18.075
装置側:SK40
803-2620
T18
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429451
AK540.S40.T18.100
装置側:SK40
803-2621
T18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429460
AK540.S40.T18.125
装置側:SK40
803-2622
T18
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429469
AK540.S40.T18.150
装置側:SK40
803-2623
T18
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429478
AK540.S40.T22.040CO
装置側:SK40
803-2624
T22
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429487
AK540.S40.T22.060CO
装置側:SK40
803-2625
T22
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429496
AK540.S40.T22.085
装置側:SK40
803-2626
T22
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429505
AK540.S40.T22.110
装置側:SK40
803-2627
T22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429521
AK540.S40.T22.135
装置側:SK40
803-2628
T22
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429530
AK540.S40.T22.160
装置側:SK40
803-2629
T22
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ