プロト携行コンテナ付属マウント、ROTOPAXパックマウントを、スズキ ジムニー&ジムニーシエラの純正背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。
材質スチール色ブラック備考ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。加工無し関連部品【品番】OIL-DRUM-2G-BK / OIL-DRUM-2G / NPRX-A2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)内容量1個