曜日別特売

ソケット虫回しマグネット付き

ソケット虫回しマグネット付き - 旭産業

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。
バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。
バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。
コア回し先端のガイドによって操作性が向上。
マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。

材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17440091HCD-AL2
3,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする