ソケット虫回し150mmタイプ

ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。
バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。
細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。
コア回し先端のガイドによって操作性が向上。
持ち手部がローレット加工で回しやすい。
先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。

材質アルミ 全長(mm)150 質量(g)40 先端外径(Φmm)Φ11 持ち手寸法(mm)Φ15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17440100 HCD-AL-150
4,000
3,298
3,628 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする