PRO:TRUST(プロトラスト)
SX 輝流
*回転リリアン付穂先 *振出
用途
「オールラウンドに使えるカーボン渓流竿」 渓流釣りはもちろん、川、池、海と様々なシーンに幅広く対応。回転リリアントップで糸絡みを軽減。
仕舞(cm)
54
先径(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
カーボン(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439138
硬調 450
450
121
10
46
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439147
硬調 540
540
181
12
41
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439156
超硬 450
450
135
10
40
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439165
超硬 540
540
206
12
54
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください