PRO:TRUST(プロトラスト)
フォールディングマルチネット
枠が折りたためてコンパクト!使用時は振るだけでオープン。魚にやさしくフックの絡みも少ないラバーコーティング。
用途
ボートフィッシング、エリアトラウト等
長さ(cm)
【折りたたみ時】54
全長(cm)
【使用時】99~130
寸法(幅W×高さH)(cm)
【枠】36×46
深さ(cm)
【網】35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439427
PT-3038
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください