PRO:TRUST(プロトラスト)
レアリスタ 筏玉網
*アルミ玉網40cm付 *ナイロンレース網 *コルクグリップ *振出
用途
「アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網」 カーボン素材で軽量、コンパクト仕様。筏・カセに最適な短尺玉網。濡れた手でも滑りにくいコルクグリップ採用。
サイズ(cm)
【玉枠】40
柄長(m)
1
自重(g)
【柄】132
継数(本)
2
仕舞(cm)
59(柄のみ)
先径(mm)
18.8
カーボン(%)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439235
100
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください