PRO:TRUST(プロトラスト)
ロッドケース130 PT-4057
*外寸、内寸のWとDは最大値です
用途
ベーシックタイプリールインロッドケース
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【内寸】130×19×9【外寸】133×20×13
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439935
ブルー
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439951
レッド
レッド
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439960
グレー
グレー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください