曜日別特売

スケールルーペ

スケールルーペ - NSKスケールルーペ - NSKスケールルーペ - NSKスケールルーペ - NSK

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。
長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
接眼部キャップ付です。
ウエス付です。
収納ケース付です。

付属品
●収納ケース
●スケール板(取付済)
●接眼部キャップ
●ウエス
用途精密作業に材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.52MB)取扱説明書:(0.16MB)
注意
※接眼部を覗きながら焦点リングを回し、対象物に焦点を合わせてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438840NSL-10-1
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする