曜日別特売

フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm

フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。

用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガーその他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441685STN-36
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする