フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm

フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。

用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441701STH-36
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする