どこでもポール

どこでもポール - ツウィンモールどこでもポール - ツウィンモールどこでもポール - ツウィンモールどこでもポール - ツウィンモールどこでもポール - ツウィンモールどこでもポール - ツウィンモール

省スペース室内物干し!。工具を使わず簡単に設置できます。場所をとらないコンパクト設計です。角度や高さを変えられるので、狭いスペースを有効に使えます。使用しない時は折りたためるので邪魔になりません。

用途室内物干し 洗濯物干し 洗濯ポール 突っ張り 収納式耐荷重(kg)17材質ステンレス巻きスチールパイプ、アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS、ステンレス鋼、硬鋼線、PVCホワイト質量(g)2350寸法(cm)【使用時】5×80×203【収納時】5×9.5×118内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441631RP-117【使用時】5×80×203【収納時】5×9.5×118
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする