曜日別特売

TKかえしも洗えるトイレ研磨布・ケース付き

TKかえしも洗えるトイレ研磨布・ケース付き - アズマ工業

かえし部分に研磨布がフィットしてしっかり洗えます。便器の返しもしっかり洗える。収納時、ケースに研磨布が振れないので水切れが良い。

用途トイレブラシケース トイレ掃除 トイレスポンジ 収納ケース付き セット材質ケース・柄/ポリプロピレン、ヘッド台/ABS樹脂、不織布/66ナイロンピンク全長(cm)35【ケース収納時】37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×37×13.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441965-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする