TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄

TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 - アズマ工業TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 - アズマ工業TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 - アズマ工業TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 - アズマ工業TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 - アズマ工業

掃除機をかけにくい所の掃き掃除に。すき間をきれいに掃ける!しなやかで丈夫な樹脂製ほうき。

用途ほうき 箒 ホウキ 室内 伸縮 長柄 ミニ サッシ 隙間 掃除 玄関ほうき材質穂・ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、柄/アルミ全長(cm)56~76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×75.9×1.8拭き幅(cm)12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441999-
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする