ちょいかけスプレー

ちょいかけスプレー - 清水産業ちょいかけスプレー - 清水産業ちょいかけスプレー - 清水産業ちょいかけスプレー - 清水産業ちょいかけスプレー - 清水産業ちょいかけスプレー - 清水産業ちょいかけスプレー - 清水産業

しょうゆがスプレー機能により、細かい霧状に出てヘルシー。霧状に出てくるしょうゆは、食材に万遍なくかけることができ、少量でも味が均一になじみます。ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。

用途醤油さし 醤油差し 醤油入れ材質PET樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール容量(mL)約80寸法(cm)約3.7×14耐熱温度(℃)約70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441816-
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする