曜日別特売

多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル - 三ツ星

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
心数(C)
公称断面積(mm2)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17444817VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(10m)1050.750.8160
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444826VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(20m)2050.750.8160
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444835VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(30m)3050.750.8160
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444851VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(40m)4050.750.8160
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444860VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(50m)5050.750.8160
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444869VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(60m)6050.750.8160
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444878VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(70m)7050.750.8160
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444887VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(80m)8050.750.8160
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444896VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(90m)9050.750.8160
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444905VCT 5CX0.75SQ 灰1巻(100m)10050.750.8160
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444921VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(10m)1060.750.8190
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444930VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(20m)2060.750.8190
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444939VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(30m)3060.750.8190
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444948VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(40m)4060.750.8190
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444957VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(50m)5060.750.8190
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444966VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(60m)6060.750.8190
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444975VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(70m)7060.750.8190
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17444991VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(80m)8060.750.8190
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445000VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(90m)9060.750.8190
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445009VCT 6CX0.75SQ 灰1巻(100m)10060.750.8190
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445018VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(10m)1070.750.8195
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445027VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(20m)2070.750.8195
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445036VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(30m)3070.750.8195
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445045VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(40m)4070.750.8195
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445061VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(50m)5070.750.8195
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445070VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(60m)6070.750.8195
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445079VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(70m)7070.750.8195
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445088VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(80m)8070.750.8195
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445097VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(90m)9070.750.8195
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445106VCT 7CX0.75SQ 灰1巻(100m)10070.750.8195
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445115VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(10m)1080.750.8215
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445131VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(20m)2080.750.8215
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445140VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(30m)3080.750.8215
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445149VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(40m)4080.750.8215
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445158VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(50m)5080.750.8215
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445167VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(60m)6080.750.8215
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445176VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(70m)7080.750.8215
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445185VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(80m)8080.750.8215
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445201VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(90m)9080.750.8215
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445210VCT 8CX0.75SQ 灰1巻(100m)10080.750.8215
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445219VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(10m)10100.750.8270
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445228VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(20m)20100.750.8270
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445237VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(30m)30100.750.8270
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445246VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(40m)40100.750.8270
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445255VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(50m)50100.750.8270
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445271VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(60m)60100.750.8270
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445280VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(70m)70100.750.8270
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445289VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(80m)80100.750.8270
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445298VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(90m)90100.750.8270
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17445307VCT 10CX0.75SQ 灰1巻(100m)100100.750.8270
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする