仙台銘板
タイヤストッパー
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(8)
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(22)
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
内容量
1個
注意
※小:4トン車用
※大:10トン車用
※LED+:4トン車用 LEDライトは左右両側に付属
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17448421
AR-4053
235
120
175
大
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448430
AR-4057
170
100
150
小 LED+
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448439
AR-4054
170
100
150
マグネット付き
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448448
AR-4051
170
100
150
小
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448457
AR-4055
170
100
150
ロープ付
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません