大電
LAN用耐屈曲ケーブル
TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途
従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます
規格
CAT5e
適合規格
UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)
30
材質(シース)
難燃・耐油・滑性PVC
材質(絶縁体)
FEP
難燃性
VW-1
シールド
遮蔽テープ+編組シールド
シース色
黒
対数(P)
4対
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
関連資料:
(0.41MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
導体
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17454197
RM-CAT5E(20276) #26X4P
1本(10m)
10
6.8
33/0.08
軟銅線
0.97
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454206
RM-CAT5E(20276) #26X4P
1本(20m)
20
6.8
33/0.08
軟銅線
0.97
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454215
RM-CAT5E(20276) #26X4P
1本(30m)
30
6.8
33/0.08
軟銅線
0.97
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454231
RM-CAT5E(20276) #26X4P
1本(50m)
50
6.8
33/0.08
軟銅線
0.97
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454240
RM-CAT5E(20276) #26X4P
1本(100m)
100
6.8
33/0.08
軟銅線
0.97
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454249
RMH-CAT5E2 AWG26X4P
1本(10m)
10
7
7/11/0.05
銅合金線
1.02
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454258
RMH-CAT5E2 AWG26X4P
1本(20m)
20
7
7/11/0.05
銅合金線
1.02
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454267
RMH-CAT5E2 AWG26X4P
1本(30m)
30
7
7/11/0.05
銅合金線
1.02
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454276
RMH-CAT5E2 AWG26X4P
1本(50m)
50
7
7/11/0.05
銅合金線
1.02
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454285
RMH-CAT5E2 AWG26X4P
1本(100m)
100
7
7/11/0.05
銅合金線
1.02
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください