高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り - 大電

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル

用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.42MB)
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
AWG
芯数
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17450085RMFEV(CL3) AWG24X1P1本(10m)242芯44/0.084.11.01
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450101RMFEV(CL3) AWG24X1P1本(20m)242芯44/0.084.11.01
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450110RMFEV(CL3) AWG24X1P1本(30m)242芯44/0.084.11.01
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450119RMFEV(CL3) AWG24X1P1本(50m)242芯44/0.084.11.01
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450128RMFEV(CL3) AWG24X1P1本(100m)242芯44/0.084.11.01
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
17450137RMFEV(CL3) AWG24X2P1本(10m)244芯44/0.085.61.01
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450146RMFEV(CL3) AWG24X2P1本(20m)244芯44/0.085.61.01
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450155RMFEV(CL3) AWG24X2P1本(30m)244芯44/0.085.61.01
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450171RMFEV(CL3) AWG24X2P1本(50m)244芯44/0.085.61.01
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450180RMFEV(CL3) AWG24X2P1本(100m)244芯44/0.085.61.01
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450189RMFEV(CL3) AWG24X3P1本(10m)246芯44/0.085.91.01
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450198RMFEV(CL3) AWG24X3P1本(20m)246芯44/0.085.91.01
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450207RMFEV(CL3) AWG24X3P1本(30m)246芯44/0.085.91.01
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450216RMFEV(CL3) AWG24X3P1本(50m)246芯44/0.085.91.01
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450225RMFEV(CL3) AWG24X3P1本(100m)246芯44/0.085.91.01
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450241RMFEV(CL3) AWG24X4P1本(10m)248芯44/0.086.41.01
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450250RMFEV(CL3) AWG24X4P1本(20m)248芯44/0.086.41.01
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450259RMFEV(CL3) AWG24X4P1本(30m)248芯44/0.086.41.01
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450268RMFEV(CL3) AWG24X4P1本(50m)248芯44/0.086.41.01
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450277RMFEV(CL3) AWG24X4P1本(100m)248芯44/0.086.41.01
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450286RMFEV(CL3) AWG24X5P1本(10m)2410芯44/0.086.91.01
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450295RMFEV(CL3) AWG24X5P1本(20m)2410芯44/0.086.91.01
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
17450311RMFEV(CL3) AWG24X5P1本(30m)2410芯44/0.086.91.01
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450320RMFEV(CL3) AWG24X5P1本(50m)2410芯44/0.086.91.01
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450329RMFEV(CL3) AWG24X5P1本(100m)2410芯44/0.086.91.01
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450338RMFEV(CL3) AWG24X6P1本(10m)2412芯44/0.087.41.01
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450347RMFEV(CL3) AWG24X6P1本(20m)2412芯44/0.087.41.01
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450356RMFEV(CL3) AWG24X6P1本(30m)2412芯44/0.087.41.01
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450365RMFEV(CL3) AWG24X6P1本(50m)2412芯44/0.087.41.01
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450381RMFEV(CL3) AWG24X6P1本(100m)2412芯44/0.087.41.01
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450390RMFEV(CL3) AWG24X7P1本(10m)2414芯44/0.0881.01
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450399RMFEV(CL3) AWG24X7P1本(20m)2414芯44/0.0881.01
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450408RMFEV(CL3) AWG24X7P1本(30m)2414芯44/0.0881.01
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450417RMFEV(CL3) AWG24X7P1本(50m)2414芯44/0.0881.01
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450426RMFEV(CL3) AWG24X7P1本(100m)2414芯44/0.0881.01
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450435RMFEV(CL3) AWG24X8P1本(10m)2416芯44/0.088.71.01
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450451RMFEV(CL3) AWG24X8P1本(20m)2416芯44/0.088.71.01
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450460RMFEV(CL3) AWG24X8P1本(30m)2416芯44/0.088.71.01
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450469RMFEV(CL3) AWG24X8P1本(50m)2416芯44/0.088.71.01
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450478RMFEV(CL3) AWG24X8P1本(100m)2416芯44/0.088.71.01
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450487RMFEV(CL3) AWG24X10P1本(10m)2420芯44/0.089.81.01
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450496RMFEV(CL3) AWG24X10P1本(20m)2420芯44/0.089.81.01
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450505RMFEV(CL3) AWG24X10P1本(30m)2420芯44/0.089.81.01
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450521RMFEV(CL3) AWG24X10P1本(50m)2420芯44/0.089.81.01
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450530RMFEV(CL3) AWG24X10P1本(100m)2420芯44/0.089.81.01
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450539RMFEV(CL3) AWG24X12P1本(10m)2424芯44/0.0811.21.01
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450548RMFEV(CL3) AWG24X12P1本(20m)2424芯44/0.0811.21.01
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450557RMFEV(CL3) AWG24X12P1本(30m)2424芯44/0.0811.21.01
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450566RMFEV(CL3) AWG24X12P1本(50m)2424芯44/0.0811.21.01
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17450575RMFEV(CL3) AWG24X12P1本(100m)2424芯44/0.0811.21.01
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする