大電
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途
電力制御回路用ケーブル
適合規格
【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB
定格電圧(V)
300
材質(シース)
難燃・耐熱PVC
材質(絶縁体)
ETFE
難燃性
1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1
シールド
有
シース色
黒
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.46MB)
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
AWG
芯数
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17449297
RMFEV-SB(CL3) AWG24X3C
1本(10m)
24
3芯
44/0.08
4.8
1.01
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449306
RMFEV-SB(CL3) AWG24X3C
1本(20m)
24
3芯
44/0.08
4.8
1.01
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449315
RMFEV-SB(CL3) AWG24X3C
1本(30m)
24
3芯
44/0.08
4.8
1.01
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449331
RMFEV-SB(CL3) AWG24X3C
1本(50m)
24
3芯
44/0.08
4.8
1.01
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449340
RMFEV-SB(CL3) AWG24X3C
1本(100m)
24
3芯
44/0.08
4.8
1.01
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449349
RMFEV-SB(CL3) AWG22X3C
1本(10m)
22
3芯
3/24/0.08
5.6
1.37
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449358
RMFEV-SB(CL3) AWG22X3C
1本(20m)
22
3芯
3/24/0.08
5.6
1.37
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449367
RMFEV-SB(CL3) AWG22X3C
1本(30m)
22
3芯
3/24/0.08
5.6
1.37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449376
RMFEV-SB(CL3) AWG22X3C
1本(50m)
22
3芯
3/24/0.08
5.6
1.37
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449385
RMFEV-SB(CL3) AWG22X3C
1本(100m)
22
3芯
3/24/0.08
5.6
1.37
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449401
RMFEV-SB(CL3) AWG20X3C
1本(10m)
20
3芯
3/40/0.08
6.4
1.76
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449410
RMFEV-SB(CL3) AWG20X3C
1本(20m)
20
3芯
3/40/0.08
6.4
1.76
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449419
RMFEV-SB(CL3) AWG20X3C
1本(30m)
20
3芯
3/40/0.08
6.4
1.76
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449428
RMFEV-SB(CL3) AWG20X3C
1本(50m)
20
3芯
3/40/0.08
6.4
1.76
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449437
RMFEV-SB(CL3) AWG20X3C
1本(100m)
20
3芯
3/40/0.08
6.4
1.76
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449446
RMFEV-SB(CL3) AWG18X2C
1本(10m)
18
2芯
7/24/0.08
6.3
1.86
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449455
RMFEV-SB(CL3) AWG18X2C
1本(20m)
18
2芯
7/24/0.08
6.3
1.86
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449471
RMFEV-SB(CL3) AWG18X2C
1本(30m)
18
2芯
7/24/0.08
6.3
1.86
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449480
RMFEV-SB(CL3) AWG18X2C
1本(50m)
18
2芯
7/24/0.08
6.3
1.86
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449489
RMFEV-SB(CL3) AWG18X2C
1本(100m)
18
2芯
7/24/0.08
6.3
1.86
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449498
RMFEV-SB(CL3) AWG18X3C
1本(10m)
18
3芯
7/24/0.08
6.7
1.86
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449507
RMFEV-SB(CL3) AWG18X3C
1本(20m)
18
3芯
7/24/0.08
6.7
1.86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449516
RMFEV-SB(CL3) AWG18X3C
1本(30m)
18
3芯
7/24/0.08
6.7
1.86
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449525
RMFEV-SB(CL3) AWG18X3C
1本(50m)
18
3芯
7/24/0.08
6.7
1.86
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449541
RMFEV-SB(CL3) AWG18X3C
1本(100m)
18
3芯
7/24/0.08
6.7
1.86
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449550
RMFEV-SB(CL3) AWG18X4C
1本(10m)
18
4芯
7/24/0.08
7.2
1.86
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449559
RMFEV-SB(CL3) AWG18X4C
1本(20m)
18
4芯
7/24/0.08
7.2
1.86
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449568
RMFEV-SB(CL3) AWG18X4C
1本(30m)
18
4芯
7/24/0.08
7.2
1.86
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449577
RMFEV-SB(CL3) AWG18X4C
1本(50m)
18
4芯
7/24/0.08
7.2
1.86
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449586
RMFEV-SB(CL3) AWG18X4C
1本(100m)
18
4芯
7/24/0.08
7.2
1.86
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449595
RMFEV-SB(CL3) AWG18X6C
1本(10m)
18
6芯
7/24/0.08
8.5
1.86
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449611
RMFEV-SB(CL3) AWG18X6C
1本(20m)
18
6芯
7/24/0.08
8.5
1.86
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449620
RMFEV-SB(CL3) AWG18X6C
1本(30m)
18
6芯
7/24/0.08
8.5
1.86
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449629
RMFEV-SB(CL3) AWG18X6C
1本(50m)
18
6芯
7/24/0.08
8.5
1.86
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449638
RMFEV-SB(CL3) AWG18X6C
1本(100m)
18
6芯
7/24/0.08
8.5
1.86
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449647
RMFEV-SB(CL3) AWG18X8C
1本(10m)
18
8芯
7/24/0.08
9.6
1.86
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449656
RMFEV-SB(CL3) AWG18X8C
1本(20m)
18
8芯
7/24/0.08
9.6
1.86
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449665
RMFEV-SB(CL3) AWG18X8C
1本(30m)
18
8芯
7/24/0.08
9.6
1.86
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449681
RMFEV-SB(CL3) AWG18X8C
1本(50m)
18
8芯
7/24/0.08
9.6
1.86
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449690
RMFEV-SB(CL3) AWG18X8C
1本(100m)
18
8芯
7/24/0.08
9.6
1.86
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449699
RMFEV-SB(CL3) AWG18X10C
1本(10m)
18
10芯
7/24/0.08
10.8
1.86
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449708
RMFEV-SB(CL3) AWG18X10C
1本(20m)
18
10芯
7/24/0.08
10.8
1.86
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449717
RMFEV-SB(CL3) AWG18X10C
1本(30m)
18
10芯
7/24/0.08
10.8
1.86
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449726
RMFEV-SB(CL3) AWG18X10C
1本(50m)
18
10芯
7/24/0.08
10.8
1.86
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449735
RMFEV-SB(CL3) AWG18X10C
1本(100m)
18
10芯
7/24/0.08
10.8
1.86
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449751
RMFEV-SB(CL3) AWG18X12C
1本(10m)
18
12芯
7/24/0.08
12.2
1.86
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449760
RMFEV-SB(CL3) AWG18X12C
1本(20m)
18
12芯
7/24/0.08
12.2
1.86
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449769
RMFEV-SB(CL3) AWG18X12C
1本(30m)
18
12芯
7/24/0.08
12.2
1.86
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449778
RMFEV-SB(CL3) AWG18X12C
1本(50m)
18
12芯
7/24/0.08
12.2
1.86
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17449787
RMFEV-SB(CL3) AWG18X12C
1本(100m)
18
12芯
7/24/0.08
12.2
1.86
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表