大電
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途
電力制御回路用ケーブル
適合規格
【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB
定格電圧(V)
300
材質(シース)
難燃・耐熱PVC
材質(絶縁体)
ETFE
難燃性
1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1
シールド
無
シース色
黒
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.45MB)
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
AWG
芯数
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17448500
RMFEV(CL3) AWG24X3C
1本(10m)
24
3芯
44/0.08
4.3
1.01
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17448509
RMFEV(CL3) AWG24X3C
1本(20m)
24
3芯
44/0.08
4.3
1.01
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448518
RMFEV(CL3) AWG24X3C
1本(30m)
24
3芯
44/0.08
4.3
1.01
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448527
RMFEV(CL3) AWG24X3C
1本(50m)
24
3芯
44/0.08
4.3
1.01
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448536
RMFEV(CL3) AWG24X3C
1本(100m)
24
3芯
44/0.08
4.3
1.01
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448545
RMFEV(CL3) AWG22X3C
1本(10m)
22
3芯
3/24/0.08
5.1
1.37
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448561
RMFEV(CL3) AWG22X3C
1本(20m)
22
3芯
3/24/0.08
5.1
1.37
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448570
RMFEV(CL3) AWG22X3C
1本(30m)
22
3芯
3/24/0.08
5.1
1.37
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448579
RMFEV(CL3) AWG22X3C
1本(50m)
22
3芯
3/24/0.08
5.1
1.37
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448588
RMFEV(CL3) AWG22X3C
1本(100m)
22
3芯
3/24/0.08
5.1
1.37
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448597
RMFEV(CL3) AWG20X3C
1本(10m)
20
3芯
3/40/0.08
5.9
1.76
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448606
RMFEV(CL3) AWG20X3C
1本(20m)
20
3芯
3/40/0.08
5.9
1.76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448615
RMFEV(CL3) AWG20X3C
1本(30m)
20
3芯
3/40/0.08
5.9
1.76
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448631
RMFEV(CL3) AWG20X3C
1本(50m)
20
3芯
3/40/0.08
5.9
1.76
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448640
RMFEV(CL3) AWG20X3C
1本(100m)
20
3芯
3/40/0.08
5.9
1.76
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448649
RMFEV(CL3) AWG18X2C
1本(10m)
18
2芯
7/24/0.08
5.8
1.86
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448658
RMFEV(CL3) AWG18X2C
1本(20m)
18
2芯
7/24/0.08
5.8
1.86
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448667
RMFEV(CL3) AWG18X2C
1本(30m)
18
2芯
7/24/0.08
5.8
1.86
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448676
RMFEV(CL3) AWG18X2C
1本(50m)
18
2芯
7/24/0.08
5.8
1.86
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448685
RMFEV(CL3) AWG18X2C
1本(100m)
18
2芯
7/24/0.08
5.8
1.86
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448701
RMFEV(CL3) AWG18X3C
1本(10m)
18
3芯
7/24/0.08
6.1
1.86
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448710
RMFEV(CL3) AWG18X3C
1本(20m)
18
3芯
7/24/0.08
6.1
1.86
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448719
RMFEV(CL3) AWG18X3C
1本(30m)
18
3芯
7/24/0.08
6.1
1.86
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448728
RMFEV(CL3) AWG18X3C
1本(50m)
18
3芯
7/24/0.08
6.1
1.86
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448737
RMFEV(CL3) AWG18X3C
1本(100m)
18
3芯
7/24/0.08
6.1
1.86
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448746
RMFEV(CL3) AWG18X4C
1本(10m)
18
4芯
7/24/0.08
6.6
1.86
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448755
RMFEV(CL3) AWG18X4C
1本(20m)
18
4芯
7/24/0.08
6.6
1.86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448771
RMFEV(CL3) AWG18X4C
1本(30m)
18
4芯
7/24/0.08
6.6
1.86
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448780
RMFEV(CL3) AWG18X4C
1本(50m)
18
4芯
7/24/0.08
6.6
1.86
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448789
RMFEV(CL3) AWG18X4C
1本(100m)
18
4芯
7/24/0.08
6.6
1.86
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448798
RMFEV(CL3) AWG18X6C
1本(10m)
18
6芯
7/24/0.08
7.7
1.86
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448807
RMFEV(CL3) AWG18X6C
1本(20m)
18
6芯
7/24/0.08
7.7
1.86
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448816
RMFEV(CL3) AWG18X6C
1本(30m)
18
6芯
7/24/0.08
7.7
1.86
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448825
RMFEV(CL3) AWG18X6C
1本(50m)
18
6芯
7/24/0.08
7.7
1.86
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448841
RMFEV(CL3) AWG18X6C
1本(100m)
18
6芯
7/24/0.08
7.7
1.86
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448850
RMFEV(CL3) AWG18X8C
1本(10m)
18
8芯
7/24/0.08
9
1.86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448859
RMFEV(CL3) AWG18X8C
1本(20m)
18
8芯
7/24/0.08
9
1.86
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448868
RMFEV(CL3) AWG18X8C
1本(30m)
18
8芯
7/24/0.08
9
1.86
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448877
RMFEV(CL3) AWG18X8C
1本(50m)
18
8芯
7/24/0.08
9
1.86
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448886
RMFEV(CL3) AWG18X8C
1本(100m)
18
8芯
7/24/0.08
9
1.86
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448895
RMFEV(CL3) AWG18X10C
1本(10m)
18
10芯
7/24/0.08
10.2
1.86
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448911
RMFEV(CL3) AWG18X10C
1本(20m)
18
10芯
7/24/0.08
10.2
1.86
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448920
RMFEV(CL3) AWG18X10C
1本(30m)
18
10芯
7/24/0.08
10.2
1.86
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448929
RMFEV(CL3) AWG18X10C
1本(50m)
18
10芯
7/24/0.08
10.2
1.86
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448938
RMFEV(CL3) AWG18X10C
1本(100m)
18
10芯
7/24/0.08
10.2
1.86
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448947
RMFEV(CL3) AWG18X12C
1本(10m)
18
12芯
7/24/0.08
11.5
1.86
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448956
RMFEV(CL3) AWG18X12C
1本(20m)
18
12芯
7/24/0.08
11.5
1.86
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448965
RMFEV(CL3) AWG18X12C
1本(30m)
18
12芯
7/24/0.08
11.5
1.86
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448981
RMFEV(CL3) AWG18X12C
1本(50m)
18
12芯
7/24/0.08
11.5
1.86
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448990
RMFEV(CL3) AWG18X12C
1本(100m)
18
12芯
7/24/0.08
11.5
1.86
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表