曜日別特売

高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り - 大電

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル

用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.43MB)
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
AWG
導体断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
対数(P)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17451765RMFEV-SB(CL3) AWG24X1P1本(10m)240.244/0.0814.6
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451781RMFEV-SB(CL3) AWG24X1P1本(20m)240.244/0.0814.6
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451790RMFEV-SB(CL3) AWG24X1P1本(30m)240.244/0.0814.6
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451799RMFEV-SB(CL3) AWG24X1P1本(50m)240.244/0.0814.6
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451808RMFEV-SB(CL3) AWG24X1P1本(100m)240.244/0.0814.6
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451817RMFEV-SB(CL3) AWG24X2P1本(10m)240.244/0.0826.1
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451826RMFEV-SB(CL3) AWG24X2P1本(20m)240.244/0.0826.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451835RMFEV-SB(CL3) AWG24X2P1本(30m)240.244/0.0826.1
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451851RMFEV-SB(CL3) AWG24X2P1本(50m)240.244/0.0826.1
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451860RMFEV-SB(CL3) AWG24X2P1本(100m)240.244/0.0826.1
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451869RMFEV-SB(CL3) AWG24X3P1本(10m)240.244/0.0836.4
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451878RMFEV-SB(CL3) AWG24X3P1本(20m)240.244/0.0836.4
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451887RMFEV-SB(CL3) AWG24X3P1本(30m)240.244/0.0836.4
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451896RMFEV-SB(CL3) AWG24X3P1本(50m)240.244/0.0836.4
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451921RMFEV-SB(CL3) AWG24X4P1本(10m)240.244/0.0847
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451930RMFEV-SB(CL3) AWG24X4P1本(20m)240.244/0.0847
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451939RMFEV-SB(CL3) AWG24X4P1本(30m)240.244/0.0847
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451948RMFEV-SB(CL3) AWG24X4P1本(50m)240.244/0.0847
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451957RMFEV-SB(CL3) AWG24X4P1本(100m)240.244/0.0847
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451966RMFEV-SB(CL3) AWG24X5P1本(10m)240.244/0.0857.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451975RMFEV-SB(CL3) AWG24X5P1本(20m)240.244/0.0857.5
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17451991RMFEV-SB(CL3) AWG24X5P1本(30m)240.244/0.0857.5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452000RMFEV-SB(CL3) AWG24X5P1本(50m)240.244/0.0857.5
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452009RMFEV-SB(CL3) AWG24X5P1本(100m)240.244/0.0857.5
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452018RMFEV-SB(CL3) AWG24X6P1本(10m)240.244/0.0868
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452027RMFEV-SB(CL3) AWG24X6P1本(20m)240.244/0.0868
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452036RMFEV-SB(CL3) AWG24X6P1本(30m)240.244/0.0868
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452045RMFEV-SB(CL3) AWG24X6P1本(50m)240.244/0.0868
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452061RMFEV-SB(CL3) AWG24X6P1本(100m)240.244/0.0868
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452070RMFEV-SB(CL3) AWG24X7P1本(10m)240.244/0.0878.8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452079RMFEV-SB(CL3) AWG24X7P1本(20m)240.244/0.0878.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452088RMFEV-SB(CL3) AWG24X7P1本(30m)240.244/0.0878.8
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452097RMFEV-SB(CL3) AWG24X7P1本(50m)240.244/0.0878.8
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452106RMFEV-SB(CL3) AWG24X7P1本(100m)240.244/0.0878.8
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452115RMFEV-SB(CL3) AWG24X8P1本(10m)240.244/0.0889.3
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452131RMFEV-SB(CL3) AWG24X8P1本(20m)240.244/0.0889.3
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452140RMFEV-SB(CL3) AWG24X8P1本(30m)240.244/0.0889.3
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452149RMFEV-SB(CL3) AWG24X8P1本(50m)240.244/0.0889.3
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452158RMFEV-SB(CL3) AWG24X8P1本(100m)240.244/0.0889.3
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452167RMFEV-SB(CL3) AWG24X10P1本(10m)240.244/0.081010.4
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452176RMFEV-SB(CL3) AWG24X10P1本(20m)240.244/0.081010.4
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452185RMFEV-SB(CL3) AWG24X10P1本(30m)240.244/0.081010.4
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452201RMFEV-SB(CL3) AWG24X10P1本(50m)240.244/0.081010.4
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452210RMFEV-SB(CL3) AWG24X10P1本(100m)240.244/0.081010.4
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452219RMFEV-SB(CL3) AWG24X12P1本(10m)240.244/0.081211.9
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452228RMFEV-SB(CL3) AWG24X12P1本(20m)240.244/0.081211.9
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452237RMFEV-SB(CL3) AWG24X12P1本(30m)240.244/0.081211.9
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452246RMFEV-SB(CL3) AWG24X12P1本(50m)240.244/0.081211.9
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452255RMFEV-SB(CL3) AWG24X12P1本(100m)240.244/0.081211.9
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17452271RMFEV-SB(CL3) AWG24X15P1本(10m)240.244/0.081510.9
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする