大電
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途
CC-Link IE用ケーブル
仕様
対数:4対
適合規格
UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)
30
材質(シース)
難燃・耐油性PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
AWG
25
難燃性
VW-1
シールド
遮蔽テープ+編組シールド
シース色
橙
導体構成(本/mm)
7/0.18
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.6
絶縁体外径(Φmm)
0.94
関連資料:
(0.32MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17454145
CS-IE-S AWG25/4P
1本(10m)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454161
CS-IE-S AWG25/4P
1本(20m)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454170
CS-IE-S AWG25/4P
1本(30m)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454179
CS-IE-S AWG25/4P
1本(50m)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454188
CS-IE-S AWG25/4P
1本(100m)
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表