曜日別特売

機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) - 大電機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) - 大電

マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性

用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.19MB) (1.07MB)
全60種類を絞り込む
AWG
シース色
導体外径(Φmm)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
AWG
シース色
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17453400DY-SOFT(AWM/MTW) #10 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング:450/700 TU UKCAマーキング:450/700107/31/0.183.4
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
17453409DY-SOFT(AWM/MTW) #10 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700107/31/0.183.4
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453418DY-SOFT(AWM/MTW) #10 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700107/31/0.183.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453427DY-SOFT(AWM/MTW) #10 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700107/31/0.183.4
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453436DY-SOFT(AWM/MTW) #10 クロ1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700107/31/0.183.4
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453445DY-SOFT(AWM/MTW) #8 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70087/50/0.184.3
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453461DY-SOFT(AWM/MTW) #8 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70087/50/0.184.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453470DY-SOFT(AWM/MTW) #8 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70087/50/0.184.3
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453479DY-SOFT(AWM/MTW) #8 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70087/50/0.184.3
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453488DY-SOFT(AWM/MTW) #8 クロ1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70087/50/0.184.3
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453497DY-SOFT(AWM/MTW) #6 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70067/79/0.185.4
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
17453506DY-SOFT(AWM/MTW) #6 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70067/79/0.185.4
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453515DY-SOFT(AWM/MTW) #6 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70067/79/0.185.4
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453531DY-SOFT(AWM/MTW) #6 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70067/79/0.185.4
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453540DY-SOFT(AWM/MTW) #6 クロ1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70067/79/0.185.4
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453549DY-SOFT(AWM/MTW) #4 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70047/125/0.186.8
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453558DY-SOFT(AWM/MTW) #4 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70047/125/0.186.8
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453567DY-SOFT(AWM/MTW) #4 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70047/125/0.186.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453576DY-SOFT(AWM/MTW) #4 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70047/125/0.186.8
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453585DY-SOFT(AWM/MTW) #4 クロ1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70047/125/0.186.8
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453601DY-SOFT(AWM/MTW) #2 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70027/199/0.188.6
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453610DY-SOFT(AWM/MTW) #2 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70027/199/0.188.6
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453619DY-SOFT(AWM/MTW) #2 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70027/199/0.188.6
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453628DY-SOFT(AWM/MTW) #2 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70027/199/0.188.6
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453637DY-SOFT(AWM/MTW) #1 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700119/92/0.189.8
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453646DY-SOFT(AWM/MTW) #1 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700119/92/0.189.8
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453655DY-SOFT(AWM/MTW) #1 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700119/92/0.189.8
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453671DY-SOFT(AWM/MTW) #1 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700119/92/0.189.8
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453680DY-SOFT(AWM/MTW)#1/0 クロ1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7001/019/117/0.1811
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453689DY-SOFT(AWM/MTW)#1/0 クロ1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7001/019/117/0.1811
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453698DY-SOFT(AWM/MTW)#1/0 クロ1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7001/019/117/0.1811
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453707DY-SOFT(AWM/MTW)#1/0 クロ1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7001/019/117/0.1811
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453716DY-SOFT(AWM/MTW) #10 Y/G1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70010Y/G7/31/0.183.4
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453725DY-SOFT(AWM/MTW) #10 Y/G1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70010Y/G7/31/0.183.4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453741DY-SOFT(AWM/MTW) #10 Y/G1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70010Y/G7/31/0.183.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453750DY-SOFT(AWM/MTW) #10 Y/G1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70010Y/G7/31/0.183.4
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453759DY-SOFT(AWM/MTW) #10 Y/G1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/70010Y/G7/31/0.183.4
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453768DY-SOFT(AWM/MTW) #8 Y/G1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7008Y/G7/50/0.184.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453777DY-SOFT(AWM/MTW) #8 Y/G1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7008Y/G7/50/0.184.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453786DY-SOFT(AWM/MTW) #8 Y/G1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7008Y/G7/50/0.184.3
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453795DY-SOFT(AWM/MTW) #8 Y/G1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7008Y/G7/50/0.184.3
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453811DY-SOFT(AWM/MTW) #8 Y/G1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7008Y/G7/50/0.184.3
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453820DY-SOFT(AWM/MTW) #6 Y/G1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7006Y/G7/79/0.185.4
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453829DY-SOFT(AWM/MTW) #6 Y/G1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7006Y/G7/79/0.185.4
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453838DY-SOFT(AWM/MTW) #6 Y/G1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7006Y/G7/79/0.185.4
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453847DY-SOFT(AWM/MTW) #6 Y/G1本(50m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7006Y/G7/79/0.185.4
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453856DY-SOFT(AWM/MTW) #6 Y/G1本(100m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7006Y/G7/79/0.185.4
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453865DY-SOFT(AWM/MTW) #4 Y/G1本(10m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7004Y/G7/125/0.186.8
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453881DY-SOFT(AWM/MTW) #4 Y/G1本(20m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7004Y/G7/125/0.186.8
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17453890DY-SOFT(AWM/MTW) #4 Y/G1本(30m)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/7004Y/G7/125/0.186.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする