大電
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
用途
CC-Link専用ケーブル
材質(シース)
耐熱PVC
シース色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.32MB)
全15種類を絞り込む
芯数
3芯
20/3C+19/2C
仕上外径(Φmm)
7.9
9.6
12
内容量
選択してください
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質(絶縁体)
芯数
シールド
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17453996
CM-110-5
1本(10m)
架橋ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+耐屈曲編組
3/40/0.08
9.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454005
CM-110-5
1本(20m)
架橋ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+耐屈曲編組
3/40/0.08
9.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454021
CM-110-5
1本(30m)
架橋ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+耐屈曲編組
3/40/0.08
9.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454030
CM-110-5
1本(50m)
架橋ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+耐屈曲編組
3/40/0.08
9.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454039
CM-110-5
1本(100m)
架橋ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+耐屈曲編組
3/40/0.08
9.6
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454048
CS-110
1本(10m)
発泡ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+編組シールド
7/0.32
7.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17454057
CS-110
1本(20m)
発泡ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+編組シールド
7/0.32
7.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454066
CS-110
1本(30m)
発泡ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+編組シールド
7/0.32
7.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454075
CS-110
1本(50m)
発泡ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+編組シールド
7/0.32
7.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454091
CS-110
1本(100m)
発泡ポリエチレン
3芯
遮蔽テープ+編組シールド
7/0.32
7.9
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454100
CS-110(PW)
1本(10m)
20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC
20/3C+19/2C
遮蔽テープ+編組シールド
AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454109
CS-110(PW)
1本(20m)
20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC
20/3C+19/2C
遮蔽テープ+編組シールド
AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454118
CS-110(PW)
1本(30m)
20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC
20/3C+19/2C
遮蔽テープ+編組シールド
AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18
12
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454127
CS-110(PW)
1本(50m)
20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC
20/3C+19/2C
遮蔽テープ+編組シールド
AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18
12
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454136
CS-110(PW)
1本(100m)
20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC
20/3C+19/2C
遮蔽テープ+編組シールド
AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18
12
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表