RY3005 ポロシャツ

RY3005 ポロシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3005 ポロシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3005 ポロシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3005 ポロシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3005 ポロシャツ - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

ヤマハロゴ入りポロシャツを定番化。
ポリエステル鹿の子を使用し、さっぱりとしたドライタッチの生地。
表地は上品な光沢となめらかな風合いで肌ざわりも良く、汗冷えしにくい快適なウェアです。
DRY吸水速乾、形状安定(型崩れがしにくい)、UVカット機能付き。

混率(%)ポリエステル100、鹿の子内容量1着
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1745445090792AE51W00ホワイトS482045
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745445990792AE51M00ホワイトM512147
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
1745446890792AE51L00ホワイトL542249
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745447790792AE51X00ホワイトXL512351
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745448690792AE51300ホワイト3L572657
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745449590792AE52W00ブラックS482045
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745451190792AE52M00ブラックM512147
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745452090792AE52L00ブラックL542249
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745452990792AE52X00ブラックXL512351
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745453890792AE52300ブラック3L572657
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745454790792AE53W00ネイビーS482045
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745455690792AE53M00ネイビーM512147
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745456590792AE53L00ネイビーL542249
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745458190792AE53X00ネイビーXL512351
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745459090792AE53300ネイビー3L572657
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745459990792AE54W00ミックスグレーS482045
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745460890792AE54M00ミックスグレーM512147
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745461790792AE54L00ミックスグレーL542249
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745462690792AE54X00ミックスグレーXL512351
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745463590792AE54300ミックスグレー3L572657
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17454590
2025-10-16
用途: 着座机上での作業、荷物運搬、自動車運転

シンプルなつくりで肌触りも良い。
が、3L・・・はかなりデカい!
ちなみにワンサイズ下のXLではピチピチで着れない。
サイズ間の差が大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする