メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:6036
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。エンジンルームの外観を大きく向上させ、純正の樹脂製よりも耐久性に優れています。ボンネットを開けた時にチラリと見えるアンダーカバーはあなたの所有欲を満たしてくれることでしょう。
販売備考:右ハンドル用。3分割式(サイドx2+アンダー)。NB後期へ装着する際は最前方部のボルト留めは不要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:エンジンアンダーカバー
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミニウム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17443925 | 6036 | 17444711 | 6036 | ![]() | エンジンアンダーカバー | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |