曜日別特売

純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン

純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2655
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:純正シート(高さ調整機能無し)を約1インチ(約25mm)ローダウンさせるためのブラケット。1脚分。取付には純正シートレールへの穴あけ加工が必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:純正シートローダウンブラケット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:保安基準適合外となります。

付属品ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCECブラックタイプ純正シートローダウンブラケット内容1脚分加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量1個
注意
※保安基準適合外となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174438282655
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
174429972655
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
174432682655
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744299726551744382826552655 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443828純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウンJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
1744326826551744382826552655 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443828純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウンJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする