メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2672
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:純正シートレール用シートマウントブラケット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:カーボンスチール
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット(強度ボルト)
使用上の注意:保安基準適合外となります。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17442681 | 2672 | 17443381 | 2672 | ![]() | 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 17443067 | 2672 | 17443381 | 2672 | ![]() | 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |