メーカー名:クライミット
メーカー品番:06SMGR01A
高耐久性PVC製マットレスで、上面は起毛表面になっており心地よい手触りです。車用の後部座席とトランクに合わせてT字形状になっていますので位置がずれにくく、円形ビーム構造でどんな体勢でも体にフィットします。12Vシガーソケット用電動ポンプ付属で、1~2分程度で膨らませることができます。コンパクトに収納できるサック付き。
販売備考:付属品:12Vシガーソケット用電動ポンプ、補修パッチ、収納袋、英語取扱説明書。エア充填後サイズ:約185×142×18(H)cm / 重量:約4kg
色[カラー]:ベージュ
重量[キログラム]:4
材質[素材]:高耐久PVC
使用箇所:後部座席・トランク
付属品:12Vシガーソケット用電動ポンプ、補修パッチ、収納袋
備考:表面は起毛加工になっており滑りにくく手触りも良いです。
使用上の注意:使用時尖ったものを付近に置く際などは製品に穴が開かないように十分ご注意ください。
関連商品:品番:09SAGR01B,09SCGR01A,09STGR01D
高さ:18
幅:142
奥行(引き):185
収納サイズ:46 x 18 x 15cm


