SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
270
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911330
CM2KB32-25Z1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,370
¥
6,603
¥7,263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911339
CM2KB32-25Z1-V
25
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥7,980
¥
7,103
¥7,813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911348
CM2KB32-25Z1-W
25
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,200
¥
7,359
¥8,095
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911357
CM2KB32-25Z1-Q
25
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,030
¥
7,179
¥7,897
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911366
CM2KB32-25FZ1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,370
¥
6,603
¥7,263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911375
CM2KB32-25AZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,410
¥
8,423
¥9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911391
CM2KB32-25AZ1-V
25
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,010
¥
8,923
¥9,815
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911400
CM2KB32-25AZ1-W
25
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,230
¥
9,167
¥10,084
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911409
CM2KB32-25AZ1-Q
25
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,070
¥
9,000
¥9,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911418
CM2KB32-25AFZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,410
¥
8,423
¥9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911427
CM2KB32-50Z1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,650
¥
6,833
¥7,516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911436
CM2KB32-50Z1-V
50
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,250
¥
7,321
¥8,053
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911445
CM2KB32-50Z1-W
50
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,470
¥
7,577
¥8,335
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911461
CM2KB32-50Z1-Q
50
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,310
¥
7,410
¥8,151
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911470
CM2KB32-50FZ1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,650
¥
6,833
¥7,516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911479
CM2KB32-50AZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,680
¥
8,654
¥9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911488
CM2KB32-50AZ1-V
50
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,290
¥
9,141
¥10,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911497
CM2KB32-50AZ1-W
50
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,510
¥
9,397
¥10,337
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911506
CM2KB32-50AZ1-Q
50
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,340
¥
9,231
¥10,154
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911515
CM2KB32-50AFZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,680
¥
8,654
¥9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911531
CM2KB32-75Z1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,920
¥
7,051
¥7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911540
CM2KB32-75Z1-V
75
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,530
¥
7,551
¥8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911549
CM2KB32-75Z1-W
75
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,750
¥
7,808
¥8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911558
CM2KB32-75Z1-Q
75
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,580
¥
7,641
¥8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911567
CM2KB32-75FZ1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,920
¥
7,051
¥7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911576
CM2KB32-75AZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,960
¥
8,872
¥9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911585
CM2KB32-75AZ1-V
75
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,560
¥
9,372
¥10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911601
CM2KB32-75AZ1-W
75
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,780
¥
9,628
¥10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911610
CM2KB32-75AZ1-Q
75
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,620
¥
9,449
¥10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911619
CM2KB32-75AFZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,960
¥
8,872
¥9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911628
CM2KB32-100Z1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,200
¥
7,282
¥8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911637
CM2KB32-100Z1-V
100
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,800
¥
7,782
¥8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911646
CM2KB32-100Z1-W
100
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥9,020
¥
8,026
¥8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911655
CM2KB32-100Z1-Q
100
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,860
¥
7,859
¥8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911671
CM2KB32-100FZ1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,200
¥
7,282
¥8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911680
CM2KB32-100AZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥10,230
¥
9,103
¥10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911689
CM2KB32-100AZ1-V
100
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,840
¥
9,590
¥10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911698
CM2KB32-100AZ1-W
100
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥11,060
¥
9,846
¥10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911707
CM2KB32-100AZ1-Q
100
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,890
¥
9,679
¥10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911716
CM2KB32-100AFZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥10,230
¥
9,103
¥10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911725
CM2KB32-125Z1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,470
¥
7,513
¥8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911741
CM2KB32-125Z1-V
125
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥9,080
¥
8,000
¥8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911750
CM2KB32-125Z1-W
125
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥9,300
¥
8,256
¥9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911759
CM2KB32-125Z1-Q
125
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥9,130
¥
8,090
¥8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911768
CM2KB32-125FZ1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,470
¥
7,513
¥8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911777
CM2KB32-125AZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥10,510
¥
9,333
¥10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911786
CM2KB32-125AZ1-V
125
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥11,110
¥
9,821
¥10,803
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911795
CM2KB32-125AZ1-W
125
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥11,330
¥
10,077
¥11,085
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911811
CM2KB32-125AZ1-Q
125
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥11,170
¥
9,910
¥10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20911820
CM2KB32-125AFZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥10,510
¥
9,333
¥10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ