エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF20~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
270件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20927527 CM2KF20-25Z1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,260
6,526
7,179 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927536 CM2KF20-25Z1-V 25 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
7,870
7,013
7,714 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927545 CM2KF20-25Z1-W 25 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,090
7,269
7,996 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927561 CM2KF20-25Z1-Q 25 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
7,870
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927570 CM2KF20-25FZ1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,260
6,526
7,179 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927579 CM2KF20-25AZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
8,970
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927588 CM2KF20-25AZ1-V 25 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,570
8,538
9,392 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927597 CM2KF20-25AZ1-W 25 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,790
8,795
9,675 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927606 CM2KF20-25AZ1-Q 25 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,570
8,577
9,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927615 CM2KF20-25AFZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
8,970
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927631 CM2KF20-50Z1 50 ラバークッション Rc 金具なし
7,540
6,744
7,418 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927640 CM2KF20-50Z1-V 50 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,140
7,244
7,968 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927649 CM2KF20-50Z1-W 50 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,360
7,500
8,250 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927658 CM2KF20-50Z1-Q 50 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,140
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927667 CM2KF20-50FZ1 50 ラバークッション Rc 金具なし
7,540
6,744
7,418 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927676 CM2KF20-50AZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
9,240
8,269
9,096 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927685 CM2KF20-50AZ1-V 50 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,850
8,769
9,646 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927701 CM2KF20-50AZ1-W 50 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,070
9,013
9,914 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927710 CM2KF20-50AZ1-Q 50 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,850
8,808
9,689 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927719 CM2KF20-50AFZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
9,240
8,269
9,096 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927728 CM2KF20-75Z1 75 ラバークッション Rc 金具なし
7,810
6,974
7,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927737 CM2KF20-75Z1-V 75 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,420
7,462
8,208 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927746 CM2KF20-75Z1-W 75 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,640
7,718
8,490 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927755 CM2KF20-75Z1-Q 75 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,420
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927771 CM2KF20-75FZ1 75 ラバークッション Rc 金具なし
7,810
6,974
7,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927780 CM2KF20-75AZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
9,520
8,500
9,350 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927789 CM2KF20-75AZ1-V 75 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,120
8,987
9,886 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927798 CM2KF20-75AZ1-W 75 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,340
9,244
10,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927807 CM2KF20-75AZ1-Q 75 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,120
9,026
9,929 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927816 CM2KF20-75AFZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
9,520
8,500
9,350 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927825 CM2KF20-100Z1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,090
7,192
7,911 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927841 CM2KF20-100Z1-V 100 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,690
7,692
8,461 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927850 CM2KF20-100Z1-W 100 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,910
7,949
8,744 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927859 CM2KF20-100Z1-Q 100 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,690
7,731
8,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927868 CM2KF20-100FZ1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,090
7,192
7,911 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927877 CM2KF20-100AZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
9,790
8,718
9,590 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927886 CM2KF20-100AZ1-V 100 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,400
9,218
10,140 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927895 CM2KF20-100AZ1-W 100 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,620
9,474
10,421 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927911 CM2KF20-100AZ1-Q 100 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,400
9,256
10,182 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927920 CM2KF20-100AFZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
9,790
8,718
9,590 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927929 CM2KF20-125Z1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,360
7,423
8,165 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927938 CM2KF20-125Z1-V 125 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,970
7,923
8,715 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927947 CM2KF20-125Z1-W 125 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,190
8,167
8,984 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927956 CM2KF20-125Z1-Q 125 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,970
7,962
8,758 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927965 CM2KF20-125FZ1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,360
7,423
8,165 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927981 CM2KF20-125AZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
10,070
8,949
9,844 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927990 CM2KF20-125AZ1-V 125 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,670
9,436
10,380 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20927999 CM2KF20-125AZ1-W 125 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,890
9,692
10,661 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20928008 CM2KF20-125AZ1-Q 125 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,670
9,487
10,436 (税込)
18日以内出荷

返品不可
20928017 CM2KF20-125AFZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
10,070
8,949
9,844 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする